Sistem de măsurare liniar îngust LGB, 10 mm, 0,001 mm, cu cilindru pneumatic

Cod articol: 542-230
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 542-230
EAN / GTIN 4946368116464
Număr producător 542-230
L-Număr L40010 12768

Descriere

Descriere:

Sistem de măsurare a liniar extrem de subțire. Semnalul diferențial cu unde drepte este util unui larg domeniu de aplicaţii. Are o durată de viață foarte lungă datorită rulmenților liniari cu bile.

Caracteristică:

Domeniul de măsurare: 0 - 10
Precizie: 2 µm
Observații: Cu cilindru pneumatic
Scala: Scala fotoelectrică de sticlă cu lumină transmisă
Viteza maximă de reacție Viteza maximă de reacție: 900 mm/s mm/s
Forța de măsurare: 0,8 N șurub de măsurare în jos, 0,75 N șurub de măsurare pe orizontală, 0,7 N șurub de măsurare în sus.
Sursa de alimentare: 5 V (4,5 V până la 5,2 V)