Kompaktna laboratorijska tehtnica KERN EWJ 600-3

Št. art.: EWJ 600-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EWJ 600-3
EAN/GTIN 4045761475427
Številka proizvajalca EWJ 600-3

Opis

Opis:

Visokokakovostna natančna tehtnica z notranjo samodejno nastavitvijo, po želji s kalibracijo
NOVOST:: Izjemno visoka ločljivost merilnega sistema 600. 000 točk zagotavlja največjo natančnost pri visokih območjih tehtanja; NOVO: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): vizualni in zvočni signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje; standardizirana, priročna filozofija delovanja KERN: Vse glavne funkcije imajo svojo tipko na nadzorni plošči; notranja samodejna nastavitev, časovno nadzorovana vsaki 2 uri, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije; prikaz zmogljivosti: naraščajoči stolpčni graf prikazuje še razpoložljivo območje tehtanja; KERN EWJ/-H/-M: podatkovni vmesnik USB za prenos podatkov tehtanja v računalnik, tiskalnik itd. KERN EWJ-SM: različice brez podatkovnih vmesnikov; majhna prepihovalna zaščita kot standard pri modelih z velikostjo tehtalne plošče ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, odstranljiva, tehtalna komora Š × G × V 134 × 128 × 80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: velika steklena prepihovalna zaščita s 3 drsnimi vrati za udoben dostop do vzorca. Tehtalna komora Š×G×V 155×175×217 mm; zaščitni pokrov je vključen v obseg dobave;