Compacte laboratoriumweegschaal KERN EWJ 600-3

Artikelnummer: EWJ 600-3
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EWJ 600-3
EAN/GTIN 4045761475427
Nummer fabrikant EWJ 600-3

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde automatische justering, optioneel met ijking
NIEUW:: De buitengewoon hoge resolutie van het meetsysteem van 600.000 punten zorgt voor uiterste nauwkeurigheid bij hoge weegbereiken; NIEUW: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren; Uniforme, comfortabele KERN bedieningsgedachte: Alle hoofdfuncties hebben een eigen toets op het bedieningspaneel; Interne justeerautomaat automatisch, tijdgestuurd na 2 h, waardoor uiterste nauwkeurigheid gewaarborgd is en de weegschaal op elke gewenste locatie kan worden gebruikt; Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan; KERN EWJ/-H/-M: USB-gegevensinterface voor de overdracht van weeggegevens aan pc, printer enz.; KERN EWJ-SM: Varianten zonder gegevensinterface; Klein wind bescherming standaard Bij modellen met weegplateaugrootte ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, afneembaar, Weegruimte B×D×H 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Groot glazen windscherm met 3 schuifdeuren voor een comfortabele toegang tot het weeggoed. Weegruimte B×D×H 155×175×217 mm; Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen;