Ploščadna tehtnica, tip DS, visoka ločljivost, 100 kg

Št. art.: 479611 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 98,00 € /kos.
  • 284,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 kg - 100 kg
Odčitavanje 0,5 g
Višina številk prikazovalne enote 18 mm
Sposobnost reproduciranja 0,5 g
Oznaka proizvajalca DS
Čas iznihanja 3 s
Minimalna kosovna masa 5 g
Dimenzije tehtalne plošče 500×400 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Neto masa 19 kg
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479611 100
EAN/GTIN 4045761356979

Opis

Izvedba:

  • Robustna ploščadna tehtnica, uporabna kot paketna, industrijska in števna tehtnica.
  • Prikazovalna enota z višino številk 21 mm, ločena od plošče; možnost postavitve in montaže s fleksibilnim kablom.
  • Robustna plošča z delovnim zaščitnim pokrovom za prikazovalno enoto.
  • Preprosto, samoumevno upravljanje (da/ne) prek pogovornega okna na prikazovalniku.
  • Možnost omrežnega in akumulatorskega napajanja (akumulator po ponudbi).
  • Enote za tehtanje (npr. masa vijaka) so prosto programirljive.
  • Samodejno referenčno optimiziranje za natančno štetje.
  • Program kalibracije CAL:: za nastavitev natančnosti (preskusna utež je na voljo na zahtevo).
  • Štetje kosov: izbirno referenčno štetje 1, 5, 10, 20 kosov.
  • Preklop prikaza s kosa na maso.
  • Numerični odbitek tara za znano maso zaboja. Uporabno za nadzor količine polnjenja.
  • Prikaz v odstotkih: prikaz odstopanja od referenčne mase v % namesto v gramih.
  • KERN Universal Port (KUP): omogoča povezavo zunanjih vmesnikov KUP (ki niso vključeni v obseg dobave), na primer RS-232, USB za izmenjavo podatkov in krmilnih ukazov, brez napora pri vgradnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, delovnim zaščitnim pokrovom.

Dodatni pribor:

Notranji in zunanji akumulator, preskusna teža, stensko držalo, tiskalnik, stojalo in adapter za vmesnike, kot so RS-232, USB na zahtevo.