{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
Merilno območje temperature (notranje tipalo) | −20 °C - 55 °C | |
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti | 0 % - 100 % | |
Točnost merjenja temperature (zunanje tipalo) | ±0,5 °C | |
Točnost merjenja temperature (notranje tipalo) | ±0,4 °C | |
Točnost merjenja relativne vlažnosti | ±2 % | |
Oznaka proizvajalca | 175 H1 | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Dolžina | 149 mm | |
Širina | 55 mm | |
Višina | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Zapisovalniki podatkov |
Številka izdelka | 474180 175H1 | |
EAN/GTIN | 4029547011115 | |
Številka proizvajalca | 0572 1754 |