Tračni meter, beli v kovinskem ohišju 3 m

Št. art.: 462150 3
(4,98 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 32,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 3 m
Širina traku 13 mm
Dolžina ohišja 55 mm
Širina ohišja 20 mm
Višina ohišja 60 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462150 3
EAN/GTIN 4007368090137

Opis

Izvedba:

Ohišje iz kromirane cinkove tlačne litine.
Kovinski trak bele barve, merilna skala je črno/rdeče barve.
Meter je neobčutljiv na mehanske obremenitve in visoko temperaturo. S samodejnim navijanjem in gumbom za zaustavitev.