{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 3 m | |
Širina trake | 13 mm | |
Duljina kućišta | 55 mm | |
Širina kućišta | 20 mm | |
Visina kućišta | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462150 3 | |
EAN / GTIN | 4007368090137 |