{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 3 m | |
Bandbreedte | 13 mm | |
Behuizing lengte | 55 mm | |
Behuizing breedte | 20 mm | |
Behuizing hoogte | 60 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462150 3 | |
EAN/GTIN | 4007368090137 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Rolbandmaat, wit, in metalen behuizing, Bandlengte: 3m
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
912 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Behuizing hoogte | 60 mm | 59 mm | 59 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II |
Bandlengte | 3 m | 3 m | |
Behuizing lengte | 55 mm | 62 mm | 62 mm |
Behuizing breedte | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Producttype | Meetband | Meetband | Meetband |