{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalaghossz | 3 m | |
Szalagszélesség | 13 mm | |
Ház hossza | 55 mm | |
Ház szélessége | 20 mm | |
Ház magassága | 60 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462150 3 | |
EAN / GTIN | 4007368090137 |