Izvedba:
- Briljanten in lepo oblikovan 7-palčni barvni zaslon na dotik.
- Velika tipkovnica QWERTZ po celotnem zaslonu.
- Inovativne menijske funkcije za preprost in racionalni prvi test/ustvarjanje novega testiranca (QuickTest).
- Pospešitev testnih postopkov s časovno optimizacijo.
- Pametni meni:
- Individualno prilagodljive predloge naprav (24 predlog na testni standard) za hitro ustvarjanje testnih vzorcev z enim pritiskom na tipko (QuickTest).
- Možnost izbire lastnosti naprave.
- Funkcija Auto-ID za samodejno postopno povečanje identifikacijske številke z začetno vrednostjo (inkrement n+1) pri ustvarjanju novih testnih postavk.
- Podatki o napravi, ki jih je mogoče prikazati posamezno prek drsnika za vklop/izklop za optimizirano rokovanje in uporabo s strani EUP-jev.
- Meni priljubljenih za neposreden skok na pogosto uporabljene podmenije.
- Enostavna zamenjava predloge.
- Testiranje PRCD-ja – mobilna osebna zaščita: popolno in samodejno testiranje 2- in 3-polnih PRCD-jev tipov S, S+ in K.
- Testiranje RCD-ja - mobilne distribucije podtoka ali gradbiščnega toka: testiranje zaščitnih naprav na diferenčni tok tipov AC, A, F, B, B+ ponuja nove možnosti uporabe.
- Napredni in prilagojeni vizualni pregled: poleg standardnega vizualnega pregleda (2 točki) je mogoče s posameznimi poizvedbami ustvariti razširjen (18 točk) in prilagojen (neomejen) vizualni pregled.
- Upravljanje strank in virov v zbirkah podatkov z unikatnimi ID številkami.
- Izdelava in dodelitev posameznih testnih postopkov in intervalov (ocena tveganja).
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, reža za SD kartico – sodobni vmesniki: integracija preizkuševalnika naprav v omrežje in sodobni vmesniki omogočajo samodejno posodabljanje in tvorijo osnovo za integracijo nadaljnjih funkcij in aplikacij.
- Nizki operativni stroški, brezplačne posodobitve prek WLAN, LAN, USB.
- Primerno za IT omrežja – testiranje v izoliranih omrežjih: preizkuševalniki naprav običajno zahtevajo ozemljeno TN/TT omrežje za omrežno napajanje. Nove preizkuševalnike naprav je mogoče uporabiti v neozemljenem IT-omrežju z aktiviranjem »drsnika za vklop/izklop«.
- Rezultat meritve s prikazom za dobro/slabo in zvočnim opozorilnim tonom, če med testom ni bil uspešen.
- Beleženje na kraju samem s tiskalnikom Bluetooth® BENNING PT2.
Dodatne tehnične lastnosti:Testiranje električnih naprav: DA
Testiranje mobilnih tipov PRCD-ja: DA
Testiranje medicinskih električnih naprav: DA
Napetost (V): 1–360
Tok (A): 0,–16
Aktivna moč/navidezna moč (vati): 20–2300
Standard:
Testiranje v okviru predpisa DGUV 3, BetrSichV v skladu z:
DIN EN 50678, VDE 0701 za električne naprave po popravilu.
DIN EN 50699, VDE 0702 ponovitev preverjanja za električne naprave.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 za medicinske električne naprave.
Obseg dobave:
- VDE preizkuševalnik naprav BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) v ohišju, odpornem na udarce (IP67)
- Komplet merilnih vodnikov/sponk krokodil
- 2-polni testni kabel
- Kabel za hladne naprave
- SD-kartica
- Potrdilo o umerjanju
- Programska oprema BENNING PC-Win ST 750-760 (BENNING-NR: 047002)
- Čitalnik črtne kode (BENNING-NR: 009369)
- Nalepke s črtno kodo (1.000 kosov) (BENNING-NR: 756301)
- Preizkusne nalepke »nov preizkus« (300 kosov) (BENNING-NR: 756212)