3M™ Scotch® Box Tape 3739, Buff, 50 mm x 990 m

Št. art.: 7000095409
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095409
EAN/GTIN 08000280955252
Številka proizvajalca 7000095409

Opis

Izvedba:

Visoka strižna trdnost in začetni oprijem na kartonske škatle iz kraft mase in testne podloge
Zelo dobro za pakiranje zamrznjenih izdelkov
Skupna dolžina: 990 m.
Skupna širina: 50 mm

Opis:

3M™ Premium Packaging Tape 3739 je visoko zmogljiv trak za pakiranje, ki se tiho odvija. Podlaga iz dvoosno usmerjene polipropilenske folije je prevlečena z lepilom iz sintetične gume. Trak je primeren za tesnjenje srednje težkih do težkih kartonskih škatel z visoko vsebnostjo recikliranega materiala. Idealen je za pakiranje zamrznjenih izdelkov. Njegova posebnost je visoka strižna trdnost in začetni oprijem na kraft in testne kartone. Barva traku: rjava

Lastnosti:

Visoka strižna trdnost in začetni oprijem na kraft in testni karton// Zanesljiv embalažni trak za embalažo srednje do velike teže
Visok začetni oprijem in strižna trdnost na vlaknenih ploščah// Zelo dobro za pakiranje zamrznjenih izdelkov
Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov.
Trak se ne pretrga niti pri grobem ravnanju in absorbira udarce

Opomba:

Embalažni trak za srednje težke kartone in kartone z visoko vsebnostjo recikliranih materialov
Za enopasovno tesnjenje kartonskih škatel iz vlaknenih plošč