3M™ UHMW PE folijski trak 5423, prozoren, 51 mm x 16,5 m, 0,3 mm

Št. art.: 7000035835
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000035835
EAN/GTIN 50021200075761
Številka proizvajalca 7000035835
L-število L01310 195

Opis

Izvedba:

Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo.
Nizek koeficient trenja
Preprečuje obrabo
Primerno za izdelavo štancanih delov
Absorpcija hrupa

Opis:

Drsni lepilni trakovi 3M™ UHMW polietilen (ultra visoka molekulska masa) imajo zaradi nizkega koeficienta trenja zelo spolzko površino. To dopolnjuje odlična odpornost proti obrabi. Zaradi optimalne kombinacije teh lastnosti so ti lepilni trakovi še posebej primerni kot drsni trakovi. Ti trakovi so tudi samomazalni, odporni proti vlagi in številnim kemičnim sredstvom. Odporne so na večino suhih ali pastoznih snovi ter imajo dobro odpornost proti prebadanju in udarcem. Drsni trakovi 3M se razlikujejo po debelini in različnih lepilnih površinah.

Lastnosti:

Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo skupaj// Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo skupaj
Nizek koeficient trenja// Nizek koeficient trenja.
Preprečuje obrabo// Preprečuje obrabo
Primerno za proizvodnjo štancanih delov// Primerno za proizvodnjo štancanih delov
Dušenje hrupa// Dušenje hrupa
Samomasažni učinek// Samomasažni učinek
Izjemno visoka odpornost proti obrabi// Izjemno visoka odpornost proti obrabi
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za proizvodnjo izsekanih delov// Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za proizvodnjo izsekanih delov
Izjemno visoka mazivnost// Izjemno visoka mazivnost

Opomba:

Drsni in zaščitni premazi v različnih aplikacijah
Povsod, kjer se pojavljajo škripanje, škripanje in ropotanje.
Za drsno obdelavo površin, npr. v transportnem sektorju ali na polnilnicah in pakirnicah.
Za ločevanje različnih obdelovancev za zmanjšanje hrupa in trenja
Za zaščito kovinskih površin med obdelavo na stiskalnicah za izsekovanje in upogibanje