Izvedba:
Barva izdelka: siva
Velika prožnost za prilagajanje nepravilnim površinam, kot so žičniški snopi.
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 1050 mm
Zelo dobra ozemljitev in zaščita
Opis:
3M™ EMI Shielding Fabric Tape CN-3190 je akrilni lepilni zaščitni trak debeline 4,3 milimetra. Ta trak je primeren za aplikacije, kot sta ozemljitev in EMI zaščita opreme, komponent in zaščitenih prostorov. Trak je na odstranljivi podlogi za enostavno izsekovanje in rokovanje.
Lastnosti:
Zelo prilagodljiv, z akrilnim lepilom
Premaz iz bakrove in nikljeve zlitine zagotavlja večjo prožnost in prilagodljivost
Primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami opreme, sestavnih delov in zaščitenih prostorov.
Za izdelavo prototipov, razvoj in odpravljanje težav pri električnih projektih
Zaščitno folijo je mogoče odlepiti, omogoča pa enostavno uporabo in enostavno izsekovanje.
Skladen z RoHS 2011/65/EU