Izvedba:
Barva izdelka: bakrena
Zelo dobra luknjičavost
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 584 mm
Odpornost na oksidacijo
Opis:
3M™ trak za zaščito pred elektromagnetnimi motnjami iz bakrene folije 1194 je 2,6 milimetra debel akrilni lepilni zaščitni trak. Ta negorljiv trak je primeren za aplikacije, ki zahtevajo ozemljitev, zaščito pred EMI in ekonomično, električno vezavo. Na voljo je na odstranljivi podlogi za enostavno izsekovanje in rokovanje. Trak je ocenjen za 600 V suhe aplikacije.
Lastnosti:
Neprevodno akrilno lepilo zagotavlja optimalen oprijem
Zaščitno folijo je mogoče odlepiti, omogoča pa enostavno uporabo in enostavno izsekovanje.
Odporen na ogenj in primeren za ozemljitev in zaščito pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah, komponentah in zaščitenih prostorih.
Za inštalacije 600 V
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Osnovni material: bakrena folija, gladka
Opomba:
Zaščita kablov in priključkov
Potencialna izravnava