{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | sive | |
Oznaka proizvajalca | GPH-110GF | |
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 3,7 N/mm | |
temperaturna obstojnost do | 150 °C - 230 °C | |
Material pokrova | Silikoniziran PE-film | |
Temperatura skladiščenja | 16 °C - 25 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 40 % - 65 % | |
Minimalni rok trajanja | 24 mesec | |
Barva | siva | |
Dolžina | 3 m | |
Širina | 19 mm | |
Debelina | 1,1 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083786 19X3 | |
EAN/GTIN | 4054596233782 | |
Številka proizvajalca | 7100101624 |