3M™ lepilni trak za prenos 966, prozoren, 305 mm x 55 m, 0,06 mm

Št. art.: 7000048580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000048580
EAN/GTIN 50021200687827
Številka proizvajalca 7000048580

Opis

Izvedba:

Prozoren, obojestranski, 50 µm debel prenosni lepilni trak za tanke konstrukcije in temperaturno odporno akrilno lepilo za trajne vezi.
3M™ Transfer Tape 966 je odlično odporen na topila in UV sevanje. V primerjavi s številnimi drugimi akrilnimi lepili ima naš trak visoko trdnost pri odlepljanju in se dobro obnese kot pritrdilna rešitev, izpostavljena visokim temperaturam. Idealno za letalsko in vesoljsko industrijo ter elektroniko. Lastnosti z nizko stopnjo izpuščanja so še posebej koristne v letalski, avtomobilski in elektronski industriji.
3M™ Transfer Tape 966 z večjo trdnostjo odlepljanja v primerjavi z drugimi akrilnimi lepili je odlična rešitev za aplikacije v letalstvu in elektroniki, ki zahtevajo visoko temperaturno odpornost. Naš trak je odlično odporen na topila in UV-sevanje. Visokotemperaturno akrilno lepilo s stisnjenim zaščitnim papirjem zmanjšuje lomljenje robov pri delu na kovinskih ploščah s trdimi orodji. Primerno tudi za pritrjevanje prožnih tiskanih vezij.
Kratkotrajna temperaturna toleranca do 232 °C. Stisnjen zaščitni papir zmanjša lomljenje robov pri ročni obdelavi kovinskih plošč.

Opis:

Zanesljivi spoji pri visokih temperaturah. 3M™ Transfer Tape 966 je sestavljen iz 3M visokotemperaturnega akrilnega lepila 100 in zgoščenega zaščitnega papirja. To lepilo je zasnovano za industrijske aplikacije, ki so kratek čas izpostavljene zelo visokim temperaturam. Prenosni trak izpolnjuje specifikacije NASA za nizko stopnjo izpuščanja plinov (ASTM E 595) in nizko stopnjo izpiranja klorida, kar je lahko pomembno za elektronsko in vesoljsko industrijo. V preteklosti sta se kot mejni vrednosti za zavrnitev materialov vesoljskih plovil uporabljali skupna izguba mase 1,00 % in zbrani hlapni kondenzati 0,10 % (NASA). Priporočena uporaba 3M Transfer Tape 966 je idealen kot pritrdilna rešitev, ki je izpostavljena visokim temperaturam (do 200 °C za kratek čas) in se lahko uporablja za številne druge aplikacije, kot so: Pritrjevanje prožnih tiskanih vezij (FPC) Pritrjevanje LED v letalstvu in vesolju Pritrjevanje v avtomobilski industriji Lepljenje, ki ponuja številne prednosti 3M Transfer Tape 966 odlikuje odlična odpornost na topila in UV sevanje, kar omogoča dolgotrajen oprijem. Lepilo, ki se uporablja v tem izdelku, ima tudi visoko trdnost pri odlepljanju. Ta lastnost skupaj z odlično strižno trdnostjo zagotavlja trdne in trajne vezi. Naš trak za prenos 966 ima tudi stisnjen zaščitni papir, ki zmanjšuje lomljenje robov pri ročnem delu s kovinskimi ploščami.

Lastnosti:

Prozoren, obojestranski, 50 µm debel prenosni lepilni trak za tanke konstrukcije in temperaturno odporno akrilno lepilo za trajne vezi.// Prozoren, obojestranski, 50 µm debel prenosni lepilni trak za tanke konstrukcije in temperaturno odporno akrilno lepilo za trajne vezi.
Prenosni trak 3M™ 966 je odlično odporen na topila in UV sevanje. V primerjavi s številnimi drugimi akrilnimi lepili ima naš trak visoko trdnost pri odlepljanju in se dobro obnese kot pritrdilna rešitev, izpostavljena visokim temperaturam. Idealno za letalsko in vesoljsko industrijo ter elektroniko. Lastnosti z nizko stopnjo izpuščanja so še posebej koristne v letalski, avtomobilski in elektronski industriji.// 3M™ Transfer Tape 966 je odlično odporen na topila in UV sevanje. V primerjavi s številnimi drugimi akrilnimi lepili ima naš trak visoko trdnost pri odlepljanju in se dobro obnese kot pritrdilna rešitev, izpostavljena visokim temperaturam. Idealno za letalsko in vesoljsko industrijo ter elektroniko. Lastnosti z nizko stopnjo izpuščanja so še posebej koristne v letalski, avtomobilski in elektronski industriji.
3M™ Transfer Tape 966 z večjo trdnostjo odlepljanja kot druga akrilna lepila je odlična rešitev za aplikacije v letalstvu in elektroniki, ki zahtevajo visoko temperaturno odpornost. Naš trak je odlično odporen na topila in UV-sevanje. Visokotemperaturno akrilno lepilo s stisnjenim zaščitnim papirjem zmanjšuje lomljenje robov pri delu na kovinskih ploščah s trdimi orodji. Primeren tudi za montažo fleksibilnih plošč s tiskanim vezjem.// Z večjo trdnostjo odlepljanja v primerjavi z drugimi akrilnimi lepili je 3M™ Transfer Tape 966 odlična rešitev za aplikacije v letalstvu in elektroniki, ki zahtevajo visoko temperaturno odpornost. Naš trak je odlično odporen na topila in UV-sevanje. Visokotemperaturno akrilno lepilo s stisnjenim zaščitnim papirjem zmanjšuje lomljenje robov pri delu na kovinskih ploščah s trdimi orodji. Primerno tudi za pritrjevanje prožnih plošč s tiskanim vezjem.
Kratkotrajna temperaturna toleranca do 260 °C. Stisnjen zaščitni papir zmanjšuje lomljenje robov pri ročni obdelavi kovinskih plošč.// Kratkotrajna temperaturna toleranca do 260 °C. Stisnjen zaščitni papir zmanjša lomljenje robov pri ročni obdelavi kovinskih plošč.

Opomba:

Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment