Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 966, Transparent, 305 mm x 55 m, 0.06 mm

Réf.: 7000048580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048580
EAN / GTIN 50021200687827
Réf. fabricant 7000048580

Description

Exécution:

Adhésif de transfert transparent double face de 50 µm d'épaisseur pour les constructions fines et adhésif acrylique résistant à la température pour les assemblages durables.
Le ruban adhésif de transfert 966 de 3M™ offre une excellente résistance aux solvants et aux rayons UV. Comparé à de nombreux autres adhésifs acryliques, notre ruban adhésif possède une grande résistance au pelage et convient bien comme solution de fixation exposée à des températures élevées. Il est idéal pour l'aérospatiale et l'industrie électronique. Ses faibles propriétés de dégazage sont particulièrement avantageuses dans l'industrie aérospatiale, automobile et électronique.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 304.8 mm

Description:

Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 966 bénéficie de la puissance de l'Adhésif acrylique 3M™ 100 haute température pour produire une excellente fixation, une résistante aux températures élevées et aux produits chimiques, adaptée aux exigences des marchés de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'électronique. Il offre des performances optimales dans les applications exigeantes grâce à un dégagement gazeux peu élevé.

Caractéristique(s):

Le ruban à transfert d'adhésif transparent, double face, de 50 µm offre un profil fin, combiné à un adhésif acrylique haute température pour une fixation durable
Adhésion modérée
Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 966 comme outil parfait dans l'aérospatiale et l'électronique, grâce à sa haute résistance au pelage en comparaison aux autres adhésifs acryliques et à sa capacité à fonctionner correctement à température élevée. Notre ruban offre une excellente résistance aux solvants et aux UV. C'est un adhésif acrylique à haute température doté d'un protecteur en papier brun densifié qui peut réduire les bavures sur les bords dans le traitement des plaques métalliques. Vous pouvez également l’utiliser pour la fixation des circuits souples.
Tolérance de température à court terme jusqu'à 232 °C. Le protecteur en papier brun densifié (62#) réduit les bavures sur les bords dans le traitement des plaques métalliques

Remarque(s):

Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment