Kivitel:
Átlátszó, kétoldalas, 50 µm vastag átvivőszalag vékony szerkezetekhez és hőálló akrilát ragasztó tartós ragasztáshoz.
A 3M™ 966 transzfer szalag rendkívül ellenálló az oldószerekkel és az UV-sugárzással szemben. Sok más akrilát ragasztóval összehasonlítva a ragasztószalag nagy hámállósággal rendelkezik, és alkalmas magas hőmérsékletnek kitett rögzítési megoldásként. Ideális a repülőgépipar és az elektronikai ipar számára. Az alacsony kigázosítási tulajdonságok különösen előnyösek a repülőgépiparban, valamint az autóiparban és az elektronikai iparban.
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 304,8 mm
Leírás:
A 3M™ Transfer Tape 966 a 3M™ akrilát ragasztó 100 sorozatot használja, hogy erős kötéseket hozzon létre, amelyek ellenállnak a vegyi anyagoknak és a magas hőmérsékletnek, és megfelelnek a repülőgépipar, az autóipar és az elektronikai ipar követelményeinek. Az alacsony kigázosítási jellemzők optimális teljesítményt biztosítanak a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban.
Jellemző:
Átlátszó, kétoldalas, 50 µm vastag átvivőszalag vékony szerkezetekhez és hőálló akrilát ragasztó tartós ragasztáshoz.// Átlátszó, kétoldalas, 50 µm vastag átvivőszalag vékony szerkezetekhez és hőálló akrilát ragasztó tartós ragasztáshoz.
A 3M™ 966 transzfer szalag rendkívül ellenálló az oldószerekkel és az UV-sugárzással szemben. Sok más akrilát ragasztóval összehasonlítva a ragasztószalag nagy hámállósággal rendelkezik, és alkalmas magas hőmérsékletnek kitett rögzítési megoldásként. Ideális a repülőgépipar és az elektronikai ipar számára. Az alacsony kigázosítási tulajdonságok különösen előnyösek a repülőgépiparban, valamint az autóiparban és az elektronikai iparban.// A 3M™ 966 transzfer szalag rendkívül ellenálló az oldószerekkel és az UV-sugárzással szemben. Sok más akrilát ragasztóval összehasonlítva a ragasztószalag nagy hámállósággal rendelkezik, és alkalmas magas hőmérsékletnek kitett rögzítési megoldásként. Ideális a repülőgépipar és az elektronikai ipar számára. Az alacsony kigázosítási tulajdonságok különösen előnyösek a repülőgépiparban, valamint az autóiparban és az elektronikai iparban.
A más akrilát ragasztókhoz képest nagyobb hámállóság miatt a 3M™ Transfer Tape 966 a tökéletes megoldás a repülőgépipar és az elektronikai ipar számára, ahol magas hőmérséklet-ellenállásra van szükség. A ragasztószalag-t az oldószerekkel és az UV-sugárzással szembeni kiváló ellenállás jellemzi. A magas hőmérsékletű, tömörített védőpapírral ellátott akrilát ragasztó csökkenti az éltöréseket, amikor kemény szerszámokkal fémlemezeket megmunkál. Rugalmas PCB-k rögzítésére is alkalmas.// A más akrilát ragasztókhoz képest nagyobb hámállóság miatt a 3M™ Transfer Tape 966 a tökéletes megoldás a repülőgépipar és az elektronikai ipar számára, ahol magas hőmérséklet-ellenállásra van szükség. A ragasztószalag-t az oldószerekkel és az UV-sugárzással szembeni kiváló ellenállás jellemzi. A magas hőmérsékletű, tömörített védőpapírral ellátott akrilát ragasztó csökkenti az éltöréseket, amikor kemény szerszámokkal fémlemezeket megmunkál. Rugalmas PCB-k rögzítésére is alkalmas.
Rövid távú hőmérséklet-tűrés 260 ° C-ig.. A tömörített védőpapír csökkenti az éltöréseket a fémlemezek kézi megmunkálása során.// Rövid távú hőmérséklet-tűrés 260 ° C-ig.. A tömörített védőpapír csökkenti az éltöréseket a fémlemezek kézi megmunkálása során.
Figyelem:
Use as a high temperature attachment ideal for aerospace, automotive and electronics markets
Can be used for many kinds of applications, including: Flexible printed circuit (FPC) attachment, aerospace bonding applications and automotive LED attachment