{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 10 mPas - 20 mPas | |
Gostota | 1,08 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
Trdnost po | 40 min - 60 min | |
Funkcionalna trdnost po | 5 h - 8 h | |
Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstvo za tesnenje navoja; Sredstva za varovanje vijakov; Univerzalna uporaba; Predhodno montirane vijačne zveze | |
Za velikost navoja M do | M6 | |
Razred trdnosti | Srednje trdno | |
Minimalni odlomni moment | 10 Nm - 15 Nm | |
Barva | zelena | |
Količina polnjenja | 250 ml | |
Temperatura skladiščenja | 5 °C - 23 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 088063 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423469 |