{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kemisk bas | Metakrylater | |
Dynamisk viskositet | 10 mPas - 20 mPas | |
Densitet | 1,08 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 40 min - 60 min | |
fullhärdat efter | 5 h - 8 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus; tätande | |
Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Gängtätning; Gängsäkringsmedel; Universellt användbar; förmonterade skruvförband | |
för gängstorlek M upp till | M6 | |
Hållfasthetsklass | medelhållfast | |
minimalt lossningsmoment | 10 Nm - 15 Nm | |
Färg | grön | |
Påfyllningsvolym | 250 ml | |
lagringstemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Serie | GreenPlus | |
Produktslag | Gängsäkringsmedel |
Artikkelkode | 088063 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423469 |