Izvedba:
Akumulatorska vbodna žaga STA 18 LTX 150 BL Kartonska škatla
Opis:
- Napajalnik za zahtevna dela: Akumulatorska vbodna žaga z največjo zmogljivostjo rezanja zaradi zmogljivega brezkrtačnega motorja in konstantnega števila hodov pod obremenitvijo
- Najboljša ergonomija v vseh delovnih položajih in mehka oprijemna površina za popolno rokovanje in varno vodenje žage
- Zmogljiv brezkrtačni motor za hiter potek dela in največjo zmogljivost rezanja
- . motor za hiter potek dela in največjo učinkovitost
- Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja s samodejnim izvlekom
- Globoko vodilo žaginega lista za natančne reze
- Učinkovita funkcija izpihovanja trsk za jasen pogled na rez
- Vgrajena LED delovna lučka, ki jo lahko izklopite za rezanje od spodaj, ne da bi vas zaslepila
- Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po zamenjavi baterije
- Trajnost zaradi optimalne zasnove menjalnika in motorja ter robustnega ohišja menjalnika iz tlačno litega aluminija
- Možnost izvleka s priključitvijo univerzalnega sesalnika
- Žaganje brez trganja in brez poškodb površine zaradi zaščitne plošče in varovala pred sekanci
- Mnogo znamk, en sistem baterij: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:odsesalna šoba, zaščitno steklo, plastična zaščitna plošča, plošča za zaščito pred drobci, 3 žagini lističi
Lastnosti:
- Višina zvočnega tlaka: 88 dB(A)
- Višina zvočne moči (LwA): 99 dB(A)
- Natančnost merjenja K: 5 dB(A)
- Pri žaganju lesa: 6,1 m/s²
- Natančnost merjenja K: 1,5 m/s²
- pri žaganju kovine: 5,8 m/s²
- Toba akumulatorskega vložka: LiHD
- Napetost akumulatorja: 18 V
- Globina rezanja lesa: 150 mm
- Globina rezanja NF kovine: 35 mm
- Globina rezanja pločevine: 10 mm
- Razpon vrtenja od/do: 1,9 kg
- Teža z baterijskim paketom: 2,5 kg
- Bruto teža: 2.300 kg