STA 18 LTX 150 BL Akumulátorová přímočará pila

Artiklové číslo: 601502850
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601502850
EAN / GTIN 4061792234017
Číslo výrobce 601502850
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Akumulátorová přímočará pila STA 18 LTX 150 BL Kartonová krabice

Popis:

  • Napájecí sada pro náročnou práci: Akumulátorová přímočará pila s maximálním řezným výkonem díky výkonnému bezkartáčovému motoru a konstantní rychlosti zdvihu při zatížení
  • Nejlepší ergonomie ve všech pracovních polohách a měkký povrch rukojeti pro dokonalou manipulaci a bezpečné vedení pily
  • Silný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a maximální řezný výkon
  • . motor pro rychlý postup práce a maximální výkon
  • Metabo Quick pro výměnu pilového listu bez použití nářadí s automatickým vysouváním
  • Hluboké vedení pilového listu pro přesné řezy
  • Efektivní funkce odfukování třísek pro přehledný pohled na řez
  • Integrované LED pracovní osvětlení, lze vypnout pro řezy zespodu bez oslnění
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • Odolnost díky optimální konstrukci převodovky a motoru a robustnímu krytu převodovky z hliníkového tlakového odlitku
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Řezání bez trhání a bez poškození povrchu díky ochranné desce a krytu třísek
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Odsávací hubice, ochranné sklo, plastová ochranná deska, deska s ochranou proti třískám, 3 pilové kotouče.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Přeříznutí dřeva: 6,1 m/s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m/s²
  • Přeříznutí kovu: 5,8 m/s²
  • Typ akumulátorového bloku: LiHD
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hloubka řezu dřeva: 150 mm
  • Hloubka řezu NF kovu: 35 mm
  • Hloubka řezu ocelového plechu: 10 mm
  • Rozsah otáčení od / do: - Hmotnost bez akumulátoru: 45 mm
  • Úrovně zdvihu kyvadla: 4
  • Otáčky naprázdno: 1000 - 3500 ot/min
  • Zdvih pilového listu: 26 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,5 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,5 kg
  • Hrubá hmotnost: 2.300 kg