• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STA 18 LTX 150 BL Akku-Stichsaege

Artikel-Nr.: 601502850
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 601502850
EAN / GTIN 4061792234017
Herstellernummer 601502850

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL Karton

Beschreibung:

  • Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last
  • Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
  • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
  • Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
  • Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
  • Integriertes LED-Arbeitslicht, abschaltbar für Schnitte von unten ohne geblendet zu werden
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • Ausrissfrei und oberflächenschonend sägen durch Schutzplatte und Spanreißschutz
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Sägeblätter

Merkmal:

  • Kabellänge: 4.1 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1200 / 0 - 3200 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Nennaufnahmeleistung: 800 W
  • Schalldruckpegel: 105 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 116 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 23.7 m/s²
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Bohren Metall: 2.9 m/s²
  • Bohrfutter Spannart: Zahnkranzbohrfutter
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Beton: 18 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 20 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Bruttogewicht: 4.683 kg
  • Drehzahl bei Nennlast: 850 / 2200 /min
  • Gänge: 2
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.3 kg