Udarni vrtalni stroj SBE780-2

Št. art.: 075710 SBE780-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Metabox

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Metabox
Oznaka proizvajalca SBE 780-2
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 780 W
Maksimalni vrtilni moment 13 Nm; 32 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 680 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 1.900 min-1
Število vrtljajev v prostem teku 0 min-1 - 3.100 min-1
Maksimalno število udarcev 58.900 min-1
Vpenjalno območje vrtalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 8 mm; 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 25 mm; 40 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 18 mm
Masa 2,6 kg
Dolžina kabla 4 m
Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075710 SBE780-2
EAN/GTIN 4007430313454
Številka proizvajalca 600781500

Opis

Izvedba:

Udarno vrtanje z visoko zaščito uporabnika.
Udarni vrtalni stroji so opremljeni z varnostno sponko Metabo S-automatic. Če se sveder zagozdi, se pogon takoj mehansko odklopi, da se čim bolj zmanjša vzvratni navor na uporabnika.
  • Motor Marathon Metabo z zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.
  • Vreteno s šestkotnim nastavkom za vijačne nastavke omogočajo uporabo brez vpenjalne glave.
  • Elektronika Vario (V) za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.
  • Kolesce za predizbiro števila vrtljajev.
  • Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.
  • Vrtljiv most z ogleno ščetko za največjo zmogljivost, tudi pri vrtenju v levo smer, na primer za odvijanje zataknjenih vijakov.
  • Desni/levi tek.
  • Kablom prijazna kroglasti tulec za optimalno svobodo gibanja pri delu.