UDARNI Sveder PD705

Št. art.: 4933431955
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933431955
EAN/GTIN 4002395243914
Številka proizvajalca 4933431955
L-število L00820 19

Opis

Opis:

  • Lahek in kompakten udarni Sveder z močjo 705 W
  • ročaj z mehkim ročajem
  • elektronika s predizbiro hitrosti in desno-levo vrtenjem
  • udarni nastavek za vrtanje v les in kovino
  • 13 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo
  • 43 mm premer vpenjalnega vratu - primerno za stojala za Svedere
  • priključni kabel 2,5 m
  • v kompletu: globinski nastavek za vrtanje
  • v kompletu: dodatni ročaj z globinskim nastavkom za vrtanje

Lastnosti:

  • Premer vrtalnika za beton: 15
  • Premer vrtalnika za les: 30
  • Premer vrtalnika za jeklo: 13
  • Razpon vpenjanja vpenjalnega držala [mm]: 13
  • Prevodna hitrost: 3000
  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 1. 9
  • Prestavna hitrost [min_1]: 0 - 3000
  • Vhodna moč [W]: 705
  • Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 15
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 30
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. razpon vpenjala: 13
  • Maks. Hitrost hoda [min_1]: 0 - 48.000
  • Varianta izdelka: PD-705
  • Standardna oprema: 4 m omrežnega kabla, kovinsko hitrovpenjalno držalo za vrtanje 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja

Obseg dobave:

Omrežni kabel 4 m, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja.