• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Akumulatorsko vrtalno kladivo GBH18V21

Št. art.: 075515 GBH18V21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Oblika vpenjala za orodja: Držalo SDS-plus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GBH 18V-21
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 1.800 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 21 mm
Maksimalno število udarcev 5.100 min-1
Udarna energija 2 J
Oblika vpenjala za orodja Držalo SDS-plus
Masa brez akumulatorja 2,4 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075515 GBH18V21
EAN/GTIN 4059952528106
Številka proizvajalca 0611911101

Opis

Izvedba:

18-voltno akumulatorsko vrtalno kladivo z vpenjalom orodij SDS-Plus in brezkrtačnim motorjem.
  • Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.
  • Desni/levi tek.
  • Izredno robusten: Zaščita Electronic Motor Protection ob preobremenitvi izklopi motor; popolna funkcionalnost tudi po testu s padcem na beton z višine 2 m.

Obseg dobave:

Akumulatorsko vrtalno kladivo GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico