• Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sladdlös borrhammare GBH18V21

Art-nr: 075515 GBH18V21
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V
  • form verktygshållare: SDS-Plus

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GBH 18V-21
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 0 min-1 - 1 800 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 30 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 21 mm
maximal slagfrekvens 5 100 min-1
slagenergi 2 J
form verktygshållare SDS-Plus
Vikt utan batteri 2,4 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075515 GBH18V21
EAN/GTIN 4059952528106
Tillverkarens nummer 0611911101

Benämning

Utförande:

18 V batteridriven slagborrmaskin med SDS-plus verktygsfäste och borstlös motor.
  • Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.
  • Höger-/vänstergång.
  • Synnerligen robust: Electronic Motor Protection stänger av motorn vid överlast; fullt funktionsduglig även efter falltest från 2 m ned på betong.

Leveransinnehåll:

Batteridriven slagborr GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Anmärkning:

Passande HM-slagborrmaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen