{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GBH 18V-21 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 min-1 - 1 800 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 30 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 21 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 5 100 min-1 | |
Smūgių energija | 2 J | |
Įrankių laikiklio forma | SDS-Plus | |
Svoris be akumuliatoriaus | 2,4 kg | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075515 GBH18V21 | |
EAN / GTIN | 4059952528106 | |
Gamintojo numeris | 0611911101 |