Ciocan rotopercutor cu acumulator GBH18V21

Cod articol: 075515 GBH18V21
Reducere
269,85 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Formă portsculă: SDS-Plus

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GBH 18V-21
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Interval de turaţie 0 min-1 - 1.800 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 30 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 21 mm
Număr maxim de percuţii 5.100 min-1
Energie de impact 2 J
Formă portsculă SDS-Plus
Greutate fără acumulator 2,4 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ciocan rotopercutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075515 GBH18V21
EAN / GTIN 4059952528106
Număr producător 0611911101

Descriere

Execuţie:

Ciocan perforator cu acumulator de 18 V cu sistem de prindere SDS-plus și motor fără perii.
  • Cuplu de suprasarcină pentru protecţia utilizatorilor şi a maşinii.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Extrem de robust: Electronic Motor Protection opreşte motorul în caz de suprasarcină; complet funcţional şi după o încercare de rezistenţă la şoc la 2 m pe beton.

Livrare:

Ciocan rotopercutor GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Notă:

Burghiele de percuţie recomandate sunt prezentate începând de la Cod 787000. Acumulatori de rezervă şi încărcătoare recomandate găsiţi la Cod 073851073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături