{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | MH3 | |
Temperatura zraka | 300 °C - 500 °C | |
Pretok zraka | 200 l/min | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Masa | 680 g | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Vrsta izdelka | Heissluftbläser |
Številka izdelka | 078323 063986 | |
EAN/GTIN | 4007841063986 | |
Številka proizvajalca | 063986 |