{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | AGSZ 18-90 LBL AS | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Območje števila vrtljajev | 2.900 min-1 - 9.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice | 8 mm | |
Masa | 1,6 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronska izbira vrtljajev | da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 077259 71230661 | |
EAN/GTIN | 4014586897172 |