Opis:
- Izjemno priročen: dolžina le 165 mm omogoča delo na težko dostopnih mestih
- Izboljšano 13 mm kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo za enostavno menjavo bitov in močan oprijem bitov
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost
- Z max
- Z navorom 60 Nm je stroj idealna kombinacija moči in obvladljivosti
- Kovinska spona za pas
- Kazalnik napolnjenosti baterije in LED-osvetlitev delovnega območja
- 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: 2. 0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/akumulatorjev: 2
- Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
- Premer vrtalnika za les: 52
- Premer vrtalnika za jeklo: 13
- Svrtalno vpenjalno držalo_span [mm]: 13
- Technologija: brezkrtačna
- Priloženo: Nosilni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,5 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 1,5
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Max. Premer vrtanja v les [mm]: 52
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. razpon vpenjala: 13
- Maks. Navor [Nm]: 60
- Maks. Hitrost hoda [min_1]: 0 - 27.000
- Varianta izdelka: M18 CBLPD-202C
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: sponka za pas
Obseg dobave:
2 x 18 V/2,0 Ah rdeča litij-ionska baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, kovček, sponka za pas