GARANT Master Mute – preposto blaženje tresljajev
GARANT Master Mute zmanjša tresljaje na nov način.
Polimerni diski iz materialov s togostjo, odvisno od frekvence, predstavljajo srce te nove tehnologije.
Težave s tresljaji so zanesljivo rešene, ravni hrupa, obraba stroja in orodja so znatno zmanjšani, kakovost komponent pa jasno optimizirana.
Težava s konvencionalnim blaženjem tresljajev: Tradicionalni sistemi orodij za blaženje vibracij so omejeni na tovarniško določeno frekvenčno območje, v katerem je mogoče nevtralizirati tresljaje. Samo dolgotrajna prilagoditev lahko vpliva na togost orodja in ga tako prilagodi različnim frekvenčnim območjem.
Zaradi uporabe inovativnih materialov s togostjo, odvisno od frekvence, lahko vibracijski mehanizem GARANT Master Mute prilagodi frekvenco blažilnega telesa frekvenci orodja in s tem obnašanje blaženja nosilnega droga, brez ročne nastavitve v realnem času. To je ključ do stabilnega struženja brez tresljajev.
Lastnosti izdelka GARANT Master Mute
1. Vmesnik za zamenljive rezalne glave GL/QC/DM
2. Polimerni diski se prilagajajo pogojem obdelave s togostjo, odvisno od frekvence
3. Blažilno telo iz volframovega karbida – prožno nameščeno
4. Polimerni diski
5. Premer ročaja od 16 do 60 mm (Novo! Ročaj premera 16 mm za komponente z Dmin od 20 mm)
Prednosti izdelka GARANT Master Mute:
- Poveča produktivnost pri vrtanju globokih lukenj, saj parametrov rezanja ni treba dodatno optimizirati.
- Lahko se uporabi takoj, ni izgube časa zaradi fine nastavitve.
- Brez vzdrževanja zaradi uporabe neobrabljivih komponent.
- Združljivo z obstoječo ponudbo zamenljivih glav.
Impresivna kakovost komponent pri dolgih previsih in različnih pogojih odrezovanja
Primerjalni test: GARANT Master Mute v primerjavi z orodji konkurence v različnih situacijah vpenjanja
Obe orodji z
- Premer ročaja: 20 mm
- Dolžina ročaja: 200 mm
- Zamenljiva rezalna glava SDUC
- Uporablja iste vložke
- Podatki o rezanju: Vc: 60 m/min, f/rev: 0,11 mm, ap: 0,5 mm
Zamenljive rezalne glave za GARANT Master Mute
Zaradi svoje modularne zasnove lahko orodja GARANT Master Mute kombinirate z različnimi zamenljivimi rezalnimi glavami. Glede na premer ročaja nosilnega droga so na voljo trije različni sistemi:
Zamenljive glave GL
za ročaj nosilnega droga GARANT Master Mute s premerom 16 mm
Zamenljive glave QC
za ročaje nosilnega droga GARANT Master Mute s premerom 20, 25 ali 32 mm
Zamenljive glave DM
za ročaje nosilnega droga GARANT Master Mute s premerom 40, 50 ali 60 mm
Izdelki in dodatne informacije
Tukaj boste našli vse ustrezne zamenljive glave ter ročaje in stabilizatorje nosilnih drogov proizvajalca GARANT.