Izvedba:
S svetilko LED Vison lahko osvetljujete temne prostore. Med delom vam omogoča proste roke in hkrati varuje oči. V ta namen je bil opremljen s posebno svetlo svetilko LED.
Osvetlite temne delovne prostore in hkrati imejte proste roke
Opis:
Varnostna očala 3M™ LIGHT VISION™ LED so očala z vgrajeno osvetlitvijo LED iz 3M-ove vrhunske ponudbe. Ta model ima prozorne polikarbonatne leče in srebrno-črn okvir. Zaradi izjemno svetle LED-osvetlitve so temna delovna območja popolnoma osvetljena. Hkrati so oči zaščitene, roke pa proste. Osvetlitev LED je nastavljiva in ima dolgo življenjsko dobo baterije, ki znaša približno 50 ur. Mehki, gumirani zaključki templjev in gumirana nosna blazinica zagotavljajo izjemno visoko raven udobja pri nošenju, tudi med daljšim nošenjem. Prozorne polikarbonatne leče so zanesljivo zaščitene pred praskami s premazom proti praskam. Premaz proti zamegljevanju prav tako preprečuje zamegljevanje leč. Varnostna očala 3M™ LIGHT VISION™ LED se uporabljajo pri vseh mehanskih delih v temnih okoljih, kot so popravila avtomobilov in montažna dela. Dobava vključuje vrečko iz mikrovlaken, ki ščiti in čisti očala, ter dve zmogljivi litijevi bateriji CR2032. Oznaka objektiva: 2C-1.2 3M 1 FT
Lastnosti:
Varnostna očala z lučko LED za varno delo brez uporabe rok.
Osvetljuje temne predele in ščiti oči
Dolga življenjska doba baterije (več kot 50 ur)
Mehak nosni mostiček in mehke konice templjev za boljše udobje in prileganje
Opomba:
Gradbeništvo