Execuţie:
LED Light Vison vă permite să iluminați zonele întunecate. Vă ține mâinile libere în timp ce lucrați și vă protejează ochii în același timp. În acest scop, acesta a fost echipat cu o lampă LED deosebit de luminoasă.
Iluminarea zonelor de lucru întunecate și, în același timp, menținerea mâinilor libere
Descriere:
Ochelarii de protecție 3M™ LIGHT VISION™ LED sunt ochelari cu iluminare LED integrată din gama premium 3M. Acest model are lentile transparente din policarbonat și o ramă argintie-neagră. Datorită iluminării cu LED-uri deosebit de luminoase, zonele de lucru întunecate pot fi perfect iluminate. În același timp, ochii sunt protejați, iar mâinile sunt libere. Iluminarea cu LED-uri este reglabilă și are o durată de viață lungă a bateriei, de aproximativ 50 de ore. Extremitățile moi, cauciucate ale tâmplelor și nasul cauciucat asigură un nivel deosebit de ridicat de confort, chiar și în timpul perioadelor lungi de purtare. Lentilele transparente din policarbonat sunt protejate în mod fiabil împotriva zgârieturilor de un strat anti-zgârieturi. De asemenea, acoperirea anti-ceață previne aburirea lentilelor. Domeniile de aplicare a ochelarilor de protecție 3M™ LIGHT VISION™ LED sunt toate lucrările mecanice în medii întunecate, cum ar fi reparațiile auto și lucrările de instalare. Pachetul de livrare include o husă din microfibră care protejează și curăță ochelarii, precum și două baterii puternice cu litiu CR2032. Marcajul lentilelor: 2C-1.2 3M 1 FT
Caracteristică:
Ochelari de protecție cu lumină LED pentru o muncă sigură și fără mâini.
Luminează zonele întunecate și protejează ochii
Durată lungă de viață a bateriei (peste 50 de ore)
Puntea moale a nasului și vârfurile moi ale tâmplelor pentru un confort și o potrivire îmbunătățite
Notă:
Construcții