{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 350 mm | |
Nosilni material | Napa usnje | |
Različica prevleke | Brez prevleke | |
Vsebina | 1 | |
Material | Napa usnje | |
Velikost rokavic | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Tip B | |
Varilni postopek | WIG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | bela | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094112 9 | |
EAN/GTIN | 4059904034624 | |
Številka proizvajalca | 3202 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rokavice za varilce, par ARGON, Velikost rokavic: 9
po ponudbi
Na zalogi
398 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
768 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Material | Napa usnje | Brazdasto kozje usnje |
Standard | EN 407 | EN 407 |
Nosilni material | Napa usnje | Kozje usnje |
Velikost rokavic | 9 | 9 |
Varilni postopek | WIG | WIG |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Različica prevleke | Brez prevleke | Brez prevleke |