• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura rokavic za enkratno uporabo TouchNTuff® 93-250 7

Št. art.: 094723 7
Nastavi ceno 100 kos (0,24 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • EN 374: Tip B (JKPT)
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TouchNTuff®
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
EN 374 Tip B (JKPT)
Odpornost proti kemikalijam JKPT
Material Nitril
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Nosilni material Nitril
Prevleka Nitril
Debelina 0,13 mm
Dolžina 245 mm
Vsebina 100
Masa 3,5 g
Barva sive
Področje uporabe Preciznost
Velikost rokavic 7
Debelina stene 0,12 mm
AQL 1,5
Uporaba za enkratno uporabo
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu >480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu <10 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu 10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu 60-120 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094723 7
EAN/GTIN 076490471224
Številka proizvajalca 93-250/6,5-7

Opis

Izvedba:

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.
TouchNTuff® 93-250. Brez lateksa – ni nevarnosti za alergijo tipa 1. Ansell Grip Technology. Dovoljenje za stik z živili. AQL 1,5 (EN374-2).

Standard:

EN 374

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico