Garnitura rokavic za enkratno uporabo TouchNTuff® 92-670 10

Št. art.: 094720 10
Nastavi ceno 100 kos (0,19 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
868 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • EN 374: Tip B (JKT)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TouchNTuff®
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
EN 374 Tip B (JKT)
Odpornost proti kemikalijam JKT
Material Nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Nosilni material Nitril
Prevleka Nitril
Debelina 0,11 mm
Dolžina 240 mm
Vsebina 100
Masa 3 g
Barva modra
Področje uporabe Preciznost
Velikost rokavic 10
Debelina stene 0,1 mm
AQL 1,5
Uporaba za enkratno uporabo
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu >480 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu 30-40 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094720 10
EAN/GTIN 076490493318
Številka proizvajalca 92-670/9,5-10

Opis

Izvedba:

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.
TouchNTuff® 92-670. Brez silikona in voska. Stukturirane konice prstov. Dovoljenje za stik z živili. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "TouchNTuff®"
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico