{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TouchNTuff® | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
EN 374 | Tip B (JKT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKT | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Prevleka | Nitril | |
Debelina | 0,11 mm | |
Dolžina | 240 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 3 g | |
Barva | modra | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 8 | |
Debelina stene | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min | |
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | 30-40 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094720 8 | |
EAN/GTIN | 076490493332 | |
Številka proizvajalca | 92-670/7,5-8 |