{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TouchNTuff® | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Tyyppi B (JKT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKT | |
Materiaali | Nitriili | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Pinnoitus | Nitril | |
Paksuus | 0,11 mm | |
Pituus | 240 mm | |
Sisältö | 100 | |
Paino | 3 g | |
Väri | sininen | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 10 | |
Seinämän paksuus | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | 30-40 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094720 10 | |
EAN / GTIN | 076490493318 | |
Valmistajan numero | 92-670/9,5-10 |