Garnitura rokavic za enkratno uporabo Tegera® 849 9

Št. art.: 094735 9
Nastavi ceno 50 kos (0,51 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • EN 374: Tip B (JKOPTL)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • Standard/uredba: EN 374

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Certifikat za živila
EN 374 Tip B (JKOPTL)
Odpornost proti kemikalijam JKOPTL
Material Nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Nosilni material Nitril
Debelina 0,19 mm
Dolžina 290 mm
Vsebina 50
Barva črn
Področje uporabe Večnamensko
Velikost rokavic 9
Standard/uredba EN 374
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094735 9
EAN/GTIN 7392626057081
Številka proizvajalca 849/9

Opis

Izvedba:

Tegera® 849. Izredno dolga izvedba, brez lateksa, za natančna dela. AQL 1,5 (EN 374-2).
Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.

Standard:

EN 374

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico