Sada jednorázových rukavic Tegera® 849, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094735 9
Nastavit cenu 50 ks (CZK 11,96 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost rukavice: Certifikováno pro potraviny
  • EN 374: Typ B (JKOPTL)
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374
  • Norma / nařízení: EN 374

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Certifikováno pro potraviny
EN 374 Typ B (JKOPTL)
Odolnost vůči chemikáliím JKOPTL
Materiál Nitril
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374
Materiál nosiče Nitril
Tloušťka 0,19 mm
Délka 290 mm
Obsah 50
Barva černý
Rozsah použití Allround
Velikost rukavice 9
Norma / nařízení EN 374
Použití jednorázové
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Jednorázové rukavice
Druh produktu Jednorázové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094735 9
EAN / GTIN 7392626057081
Číslo výrobce 849/9
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 849. Velmi dlouhá, neobsahuje latex, pro přesné práce. AQL 1,5 (EN 374-2).
Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374