{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tehnologija pletenja | 10G | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4543F | |
Nosilni material | DYTEC | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 7 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | F | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094615 7 | |
EAN/GTIN | 4062406132569 | |
Številka proizvajalca | 094615 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delovne rokavice, par Cut F/A8, Velikost rokavic: 7
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
23,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.038 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
14,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.365 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Heavy Duty | Večnamensko | Heavy Duty |
Barva | črna/siva | črna/siva | sive |
Tehnologija pletenja | 10G | 13G | 13G |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Kategorija zaščite | Kategorija II | Kategorija II | Kategorija II |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani |