{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Cut F | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | F | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 5 | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | F | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, paume | Mousse nitrile | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Code EN 388 | 4543F | |
| Couleur | gris; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 7 | |
| Domaine d’application | Heavy Duty | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| technologie de tricotage (finesse) | 10G | |
| Norme | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Dytec® | |
| Revêtement | paume | |
| avec doublure | non | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094615 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406132569 | |
| Réf. fabricant | 094615 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |