Izvedba:
Varna in udobna zaščita glave pred majhnimi padajočimi predmeti ter za splošno industrijsko uporabo
Sistem trakov z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
Štiritočkovni sistem zapenjanja z zaskočnico uporabniku omogoča, da prilagodi višino in prileganje čelade z več možnostmi navpične nastavitve.
Izbirni zračniki omogočajo pretok zraka skozi čelado
Oblika brez obroča, ki jo je navdihnila plezalna čelada, omogoča neoviran pogled navzgor
Opis:
Zagotovite si varno in udobno zaščito glave s trdim klobukom 3M™ SecureFit™ X5501V-CE. Varnostna čelada je zasnovana za splošno industrijsko uporabo in vsakodnevne varnostne zahteve. Po vzoru sodobnih plezalnih čelad zagotavlja zaščito pred majhnimi padajočimi predmeti. Izbirni zračniki omogočajo pretok zraka skozi čelado. Višina čelade na glavi je nastavljiva. Z enostavno nastavljivim 4-točkovnim sistemom zapenjanja z zaskočnico lahko naglavni trak udobno prilagodite glede na potrebe. V čelado je vgrajena ekskluzivna, patentirana tehnologija porazdelitve tlaka 3M™. To ne zagotavlja le varnega prileganja, temveč tudi izboljša udobje pri nošenju. Ta tehnologija zmanjša silo na glavo za do 20 % v primerjavi z običajnimi trakovi za čelade 3M(TM). Zasnova brez robov omogoča neoviran pogled navzgor. Tako lažje opazite morebitne nevarne točke v okolju in se jim izognete. Ta bela zaščitna čelada je opremljena s patentiranim senzorjem 3M™ UVicator™, ki ob izpostavljenosti škodljivemu UV-sevanju spremeni barvo iz rdeče v belo. Izpostavljenost UV-sevanju lahko povzroči, da školjka čelade postane krhka, kar omejuje učinkovito zaščito. Sprememba barve senzorja pokaže, kdaj je treba čelado zamenjati. Izbirni odsevni material 3M™ Scotchlite™ poveča vidljivost v slabših svetlobnih pogojih. Razpoložljive zareze in nastavki za dodatke so združljivi z različnimi zaščitnimi vizirji 3M(TM), naglavnimi ščitniki in drugimi dodatki. Poleg tega lahko po želji dodate trak za brado z magnetnim ali plastičnim zapenjanjem. Preizkušena je za bočno deformacijo in ustreza standardu EN 397 za industrijske varnostne čelade.
Lastnosti:
Varna, udobna zainklift zaščita pred majhnimi padajočimi predmeti in za splošno uporabo v industriji
Sistem lepljenja z ekskluzivno, patentirano tehnologijo porazdelitve tlaka 3M™.
Štiritočkovni zapiralni sistem z zaskočnico uporabniku omogoča, da prilagodi višino in prileganje čelade z več možnostmi navpične nastavitve.
Odprtine omogočajo pretok zraka skozi čelado
Plezalna čelada brez obroča omogoča neoviran pogled navzgor
Razpoložljive zareze in nosilci so združljivi z različnimi zaščitnimi vizirji, naglavnimi ščitniki in drugimi pripomočki 3M(TM).
Senzor 3M™ Uvicator™ vas obvesti, ko je bila vaša trda kapa izpostavljena prekomernemu UV-sevanju in jo je treba zamenjati.
Izbirni odsevni material 3M™ Scotchlite™ poveča vidljivost v slabih svetlobnih pogojih
Certificirana po standardu EN 397 kot industrijska varnostna čelada
Preizkus bočne deformacije
UV-stabiliziran ABS
Barva: bela
Opomba:
Za uporabo v gradbeništvu, naftni in plinski industriji, gozdarstvu in splošni industriji