Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Système de courroie avec technologie exclusive brevetée de distribution de pression 3M™
Le système de fixation à cliquet à 4 points permet à l'utilisateur d'ajuster la hauteur du casque et de l'adapter avec plusieurs options de réglage vertical.
Les évents optionnels permettent à l'air de circuler à travers le casque
La conception sans monture, orientée sur le casque d'escalade, permet une vue dégagée vers le haut
Description:
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ X5501V-CE offre un positionnement ajustable et un système de suspension de cliquet à 4 points, facile à ajuster, qui possède la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™. Notre casque de sécurité blanc sans visière dispose d'un capteur 3M™ UVicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer. Il respecte la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.
Caractéristique(s):
Protection de la tête sécurisée et confortable contre la chute de petits objets et pour une utilisation industrielle générale
Le système de suspension intègre une technologie de diffusion de pression exclusif brevetée 3M™.
Le harnais de tête à crémaillère à 4 points permet au porteur de personnaliser la hauteur et l'ajustement grâce à plusieurs niveaux de réglage vertical
Les orifices permettent le débit d'air à travers le casque
Inspiré des casques d'escalade avec l'absence de visière pour vous offrir une vision claire vers le haut
Les attaches pour accessoires et clips sont compatibles avec différents écrans faciaux, coquilles antibruit et autres accessoires 3M
Le disque à capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque a été surexposé à des rayonnements UV et qu'il est temps de le remplacer
Le matériau rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ peut être ajouté pour une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
Certifié selon la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale
Approuvé pour déformation latérale (LD)
ABS stabilisé aux UV
Couleur : Blanc
Remarque(s):
À utiliser dans la construction, le pétrole et le gaz, le forestier et pour usage industriel général