3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm, X5501V-CE, wit, geventileerd, reflecterend, CE, [doos met 10 stuks]

Artikelnummer: 7100175546
  • Minimale bestelhoeveelheid 80 stuks
  • Stappen van de bestelling: 80 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100175546
EAN/GTIN 04054596594166
Nummer fabrikant 7100175546
L-nummer ZP0430 X5501V-CE

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Bandsysteem met exclusieve gepatenteerde 3M™ drukverdelingstechnologie
Met het 4-punts bevestigingssysteem met ratel kan de drager de hoogte van de helm aanpassen en met verschillende verticale verstelmogelijkheden passen.
Optionele ventilatieopeningen laten lucht door de helm stromen
Het geribbelde ontwerp, dat op de klimhelm is gericht, zorgt voor een onbelemmerd zicht naar boven

Omschrijving:

De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5501V-CE heeft instelbare positionering en een eenvoudig aan te passen binnenwerk met 4-punts ratelsysteem en de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Onze randloze, witte veiligheidshelm heeft een 3M™ Uvicator™ Sensor die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Hij voldoet aan de EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik.

Kenmerk:

Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik
Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
Ventilatieopeningen maken een luchtstroom door de helm mogelijk
Geïnspireerd op klimhelmen met een randloos ontwerp om u een duidelijke zicht naar boven te bieden
Accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse vizierschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Er kan ook 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal worden aangebracht voor een betere zichtbaarheid onder slechte lichtomstandigheden
Gecertificeerd volgens EN397-norm voor algemeen industrieel gebruik
Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming (LD - lateral deformation)
UV-gestabiliseerd ABS
Kleur: Wit

Tip:

Voor gebruik in de bouw, olie en gas, bosbouw en algemene industrie
Voor gebruik in de bouw, bosbouw, olie en gas, nutsbedrijven en algemene industrie