3M™ First Base™ 3 pokrovčki za udarce

Št. art.: 7100231392
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 60 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100231392
EAN/GTIN 04054596833418
Številka proizvajalca 7100231392

Opis

Izvedba:

Zaščita podlag pred svetlobnimi udarci ob nepremične predmete
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Patentirana oblika lupine zagotavlja boljši pokrov za široko paleto velikosti glave
Izbira različnih modelov, tkanin, dolžin in barv ščitov
Večino ponudbe lahko po želji vežete z individualnim logotipom

Opis:

3M™ First Base™ 3 Bump Caps zagotavlja industrijsko zaščito glave v skladu z EN812:A1. Na voljo so v različnih slogih, z različnimi dolžinami konic, tkaninami in barvami. Te kape imajo lupino iz ABS, ki je ergonomsko oblikovana za udobje.

Lastnosti:

Zaščita uporabnika pred svetlobnimi udarci v nepremične predmete
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Patentirana zasnova lupine zagotavlja boljše pokritje za različne velikosti glave
Izbirate lahko med različnimi vzorci, tkaninami, dolžinami in barvami vizirja
Na večino izdelkov lahko po želji izšijete prilagojen logotip.

Opomba:

Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja