3M™ First Base™ 3 Stootpetten

Artikelnummer: 7100231392
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100231392
EAN/GTIN 04054596833418
Nummer fabrikant 7100231392

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermt ondergronden tegen lichte stoten tegen stilstaande voorwerpen
Biedt bescherming tegen stoten voor industrieel gebruik in overeenstemming met EN 812:A1
Gepatenteerd schaalontwerp biedt betere dekking voor een breed scala aan hoofdmaten
Keuze uit verschillende dessins, stoffen, schildlengtes en kleuren
Het grootste deel van het gamma kan optioneel geborduurd worden met een logo op maat

Omschrijving:

3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1. Ze zijn leverbaar in allerlei stoffen, kleuren en stijlen en met verschillende kleplengten. Deze stootpetten zijn voorzien van een schaal van ABS-kunststof met een ergonomisch, comfortabel ontwerp.

Kenmerk:

Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1
Gepatenteerd schaalontwerp met een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten
Verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren
Plaats voor eigen geborduurd logo op de meeste petten in deze serie

Tip:

Lichte industrie, algemene productie