3M™ First Base™ 3 fejvédő baseball sapka,

Cikkszám: 7100231392
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 60 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütésvédő sapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100231392
EAN / GTIN 04054596833418
Gyártó száma 7100231392

Leírás

Kivitel:

Védi a hordozókat a könnyű ütésektől a rögzített tárgyak ellen
Az en 812:A1 szabvány szerinti ütésvédelmet biztosít az ipari betét számára
A szabadalmaztatott héjkialakítás jobb lefedettséget biztosít a fejméretek széles skálájához
Különböző minták, szövetek, képernyőhosszak és színek közül választhat
A választék nagy része opcionálisan egyedi logóval hímezhető

Leírás:

A 3M™ First Base™ 3 ütközősapkák az EN 812:A1 szabvány szerinti, ipari használatra szánt fejvédő sapkák. Többféle változatban kaphatók, különböző képernyőhosszúsággal, szövetekkel és színekkel. A lökhárító sapkák ABS héjat tartalmaznak, amelynek ergonomikus alakja extra kényelmet biztosít.

Figyelem:

Könnyű ipari alkalmazások, általános gyártás